pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAS50 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS50

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 50 mm

  • Esecuzione/azionamento - A batteria-idraulico

  • Lunghezza totale - 434 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212518330

Codice prodotto

INRAS50

Cod. produttore

AS50

Produttore

INR

Adatto per il diametro max. del cavo:

50 mm

Esecuzione/azionamento:

A batteria-idraulico

Lunghezza totale:

434 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

sì

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Caratteristiche:\n• 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service\n• Taglio preciso\n• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.\n• Costruzione leggera, robusta e compatta\n• Avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• Velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio\n• Tasto di rilascio pressione azionabile con una sola mano su entrambi i lati \n• Manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n• Sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’ impugnatura\n• Anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• Potente batteria Li-Ion 18V-3Ah\n• Potente LED per illuminare il posto di lavoro\n• Valigetta rigida in resina antiurto, interno concepito mediante inserto termoformato\n• Tempo ricarica batteria 60 minuti\n\nDotazione SET:\n• Utensile oleodinamico a batteria per il taglio\n• Batteria Li-Ion 18V/3Ah\n• Caricabatteria LG8\n• Cinghia a tracolla TG2\n• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato