pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAP0420N PINZA BECCHI DIRITTI 200MM N - AP0420N

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAP0420N PINZA BECCHI DIRITTI 200MM N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Diritto

  • Lunghezza - 200 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 74 mm

  • Isolato - sì

  • Design dell'impugnatura - Bicomponente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212005335

Codice prodotto

INRAP0420N

Cod. produttore

AP0420N

Produttore

INR

Forma:

Diritto

Lunghezza:

200 mm

Lunghezza delle ganasce:

74 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Larghezza della testa:

17 mm

Peso:

190 g

Altezza testa:

4 mm

Con pinza tagliente laterale:

sì

Forgiato:

sì

Esecuzione antiscintilla:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con protezione dagli impatti:

sì

Superficie di presa:

Altro

Con tagliafilo:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Cromato

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice:

Altro

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.