pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAM0111 INDICATORE SENSO CICL. ART. SCF200 - AM0111

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAM0111 INDICATORE SENSO CICL. ART. SCF200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura della tensione - 90...600 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - Bipolare

  • Prova di continuità - sì

  • Indicatore di direzione per campo rotante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212290656

Codice prodotto

INRAM0111

Cod. produttore

AM0111

Produttore

INR

Intervallo di misura della tensione:

90...600 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

Bipolare

Prova di continuità:

sì

Indicatore di direzione per campo rotante:

sì

Indicatore di passaggio:

Acustico

Riconoscimento tensione senza contatto:

no

Lunghezza:

104 mm

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Carico di base interno:

no

Carico collegabile:

no

Indicatore di fase unipolare:

sì

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

sì

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Illuminazione del punto di misura:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Protezione della punta di misurazione:

sì

Caratteristiche:\n• Indicazione tramite led che simulano la rotazione (nella sequenza oraria i led si illuminano di colore verde mentre, in sequenza anti-oraria si illuminano di rosso).\n• Dotato di indicatori a led per segnalare la presenza di tensione in ogni singola fase (L1/R, L2/S, L3/T).\n• Provvisto di due fusibili interni di protezione\n• Elevate caratteristiche di sicurezza: CAT IV 600 V (CEI EN 61010-1)\n• Semplice e pratico da utilizzare, grazie ai magneti per il fissaggio dello strumento ad una parete in metallo, lasciando le mani libere di effettuare/mantenere il collegamento al circuito in prova.\n• Terminali a coccodrillo e a puntale intercambiabili (blu, rosso, bianco) forniti in dotazione e conformi alla norma CEI EN 61010-2-031/A1.