pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAC1601 GIRAVITE A CROCE PH1X80 - AC1601

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAC1601 GIRAVITE A CROCE PH1X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Pozidriv PZ

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Lunghezza totale - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212010940

Codice prodotto

INRAC1601

Cod. produttore

AC1601

Produttore

INR

Sistema a vite:

Pozidriv PZ

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

75 mm

Lunghezza totale:

175 mm

Isolato:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Esecuzione di precisione:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Esecuzione gambo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Esecuzione antiscintilla:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

sì

Trattamento superficiale della lama:

Altro

Peso:

35 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS