pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAB6300 VALIGIA IMS/AMS - AB6300

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAB6300 VALIGIA IMS/AMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 330 mm

  • Con bandoliera - no

  • Qualità del materiale - Poliestere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212008916

Codice prodotto

INRAB6300

Cod. produttore

AB6300

Produttore

INR

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Altezza:

330 mm

Con bandoliera:

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Larghezza:

290 mm

Con serratura:

no

Profondità:

75 mm

Con divisorio:

no

Con schiuma:

sì

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Rosso

Rosso segnale:

sì

Vaschetta removibile:

no

Valigia in resina vuota per spellacavo AV6300