pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAB16 PINZA SPELLAFILI 0,03 - 16 MM - AB16

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAB16 PINZA SPELLAFILI 0,03 - 16 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Sezione longitudinale - no

  • Taglio rotondo - no

  • Lama intercambiabile - sì

  • Sezione zona di asportazione isolamento - 0.03...16 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212354365

Codice prodotto

INRAB16

Cod. produttore

AB16

Produttore

INR

Profondità di intaglio regolabile:

no

Sezione longitudinale:

no

Taglio rotondo:

no

Lama intercambiabile:

sì

Sezione zona di asportazione isolamento:

0.03...16 mm²

Taglio della spirale:

no

Min. AWG-size:

22

Max. AWG-size:

6

Idoneo per spellatura di cavi flessibili, lunghezza di spellatura regolabile, dispositivo di taglio integrato