INTERCABLE SRL - INR7183080 SET 9 PZ. PISTOLA AD ARIA CALDA HG1 - 60 - 7183080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014212639257
Codice prodotto
INR7183080
Cod. produttore
7183080
Produttore
INR
Set 9 pz. pistola ad aria calda HG1 completo di accessori. Pistola ad aria calda HG1 - 60°C-600°C Ideale per asciugare, saldare e termorestringere. Caratteristiche: • Regolabile da 60-600°C • Commutabile a due stadi, livello 1: 60°C, livello 2:60-600°C, con sei velocità della ventola • Con display digitale per la visualizzazione della temperatura • Impugnatura ergonomica, bicomponente • Tensione di rete 230 V/50 Hz • Potenza nominale 2000 W • Intervallo di temperatura 60-600°C • Portataaria 300-500 l/min • Classe di protezione II, doppio isolamento • Peso 800 g Il set include: • Valigetta di trasporto • Pistola ad aria calda • Ugello a punta media • Ugello riduttore • Ugello riflettore • Ugello a getto largo • Spatola • Porta lama • 3 lame universal


