INTERCABLE SRL - INR7113152 ASS. CHIAVI A BUSSOLA 108 PZ. - 7113152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 108
Numero di inserti bit - 97
Numero di cricchetti - 1
Imballaggio - Scatola in plastica
Set per elettromontatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020758
Codice prodotto
INR7113152
Cod. produttore
7113152
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
108
Numero di inserti bit:
97
Numero di cricchetti:
1
Imballaggio:
Scatola in plastica
Set per elettromontatore:
no
Set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari:
no
bussole 1/2” da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32, bussole 1/4” da mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, cricchetti 1/2” + 1/4”, snodi 1/2” + 1/4”, bussole 1/2” per candele (16+21 mm), prolunghe 1/2” (125+250 mm), prolunghe 1/4” (50+100 mm), bussole lunghe 1/4” da mm 6-7-8-9-10-11-12-13, bussole lunghe 1/2” da mm 13-15-17-19-22, leva con quadro scorrevole 1/4”, quadro scorrevole 1/2”, adattatore 1/2” per inserti 5/16”, portabussola 1/4”, bussole 1/2” Torx E 10-11-12-14-16-18-20-24, bussole 1/4” Torx E 4-5-6-7-8, inserti 5/16” Hex (7-8-10-12-14) TG (8-10-12) PH (3-4) PZ (3-4) TORX (T40-45-50-55-60), chiavi Hex maschio piegate 1.5-2-2.5, bussole cromate 1/4” + inserti Hex (3-4-5-6) TG (4-5.5-6.5) PH (1-2) PZ (1-2) TORX (T8-10-15-20-25-27-30)


