pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR476120 VALIGETTA IN RESINA MCPLUS PROMO 23 - 476120

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR476120 VALIGETTA IN RESINA MCPLUS PROMO 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale di scomparti - 5

  • Altezza - 220 mm

  • Con bandoliera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212043993

Codice prodotto

INR476120

Cod. produttore

476120

Produttore

INR

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Numero totale di scomparti:

5

Altezza:

220 mm

Con bandoliera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

400 mm

Con serratura:

sì

Profondità:

205 mm

Con divisorio:

sì

Con schiuma:

no

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Nero

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

sì

Cassetta attrezzi in plastica, misure esterne 580x280x280mm, misure interne 490x205x220mm, volume 26l