pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR424300 SEGHETTO ISOLATO CON LAMA 300 MM - 424300

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR424300 SEGHETTO ISOLATO CON LAMA 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sega ad archetto

  • Tipo - Archetto sega metallico

  • Lunghezza della lama di taglio - 300 mm

  • Lama della sega - Su un lato

  • Lama intercambiabile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020079

Codice prodotto

INR424300

Cod. produttore

424300

Produttore

INR

Tipologia:

Sega ad archetto

Tipo:

Archetto sega metallico

Lunghezza della lama di taglio:

300 mm

Lama della sega:

Su un lato

Lama intercambiabile:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Per lame con lunghezza 300mm, impugnatura anatomica, isolamento in resina antiurto.