pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR277563 CESOIA PER FUNI 500 MM - 277563

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR277563 CESOIA PER FUNI 500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per il diametro max. del cavo - 12 mm

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico a due mani

  • Lunghezza totale - 500 mm

  • Testina di taglio sostituibile - no

  • Adatto per conduttore multifilare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212023094

Codice prodotto

INR277563

Cod. produttore

277563

Produttore

INR

Adatto per il diametro max. del cavo:

12 mm

Esecuzione/azionamento:

Meccanico a due mani

Lunghezza totale:

500 mm

Testina di taglio sostituibile:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Adatto per treccia in filo d'acciaio:

no

Ganasce taglienti sostituibili:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Isolato:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con funzione di asportazione isolamento:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Idoneo per il taglio di funi d'acciaio ad elevata resistenza