pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR22258E SET ADATT COMPLETO X MAT BT X SHUNT E X - 22258E

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR22258E SET ADATT COMPLETO X MAT BT X SHUNT E X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 39

  • Imballaggio - Valigia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212476081

Codice prodotto

INR22258E

Cod. produttore

22258E

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

39

Imballaggio:

Valigia

Set adattatori D8 mm per apparecchiature elettrotecniche. Indicato come adattatore per il collegamento di apparecchiature elettrotecniche (es: dispositivo shunt, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.) su teste esagonali o cilindriche. Caratteristiche: • Fissaggio a morsa tramite manopola isolata • Possibilità inserimento di vari inserti per il collegamento • Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min. • Tensione nominale fino a 600 V AC/DC (50-60 Hz) • Resistenza acortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec. • Paramano in accordo con la norma EN CEI 60900 Dotazione: • 1 manopola isolata • 4 morsetti isolati • 4 set di inserti esagonali tipo 13/17/19 mm • 4 inserti per spinotto D6 lungo • 4 inserti per spinotto D6