INTERCABLE SRL - INR22252E SET ADATT BASE X MAT BT EA 0557 E X KIT - 22252E
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 39
Imballaggio - Valigia
Confezione
1 PZ
EAN
8014212476074
Codice prodotto
INR22252E
Cod. produttore
22252E
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
39
Imballaggio:
Valigia
Set adattatori D8 mm per apparecchiature elettrotecniche. Indicato come adattatore per il collegamento di apparecchiature elettrotecniche (es: dispositivo shunt, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.) su teste esagonali o cilindriche. Caratteristiche: • Fissaggio a morsa tramite manopola isolata • Possibilità inserimento di vari inserti per il collegamento • Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min. • Tensione nominale fino a 600 V AC/DC (50-60 Hz) • Resistenza acortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec. • Paramano in accordo con la norma EN CEI 60900 Dotazione: • 1 manopola isolata • 2 morsetti isolati • 2 set di inserti esagonali tipo 13/17/19 mm • 2 inserti per spinotto D6 lungo • 2 inserti per spinotto D6


