pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR21220 KIT DI COLLEGAMENTO DEI GRUPPI ELETTROGE - 21220

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR21220 KIT DI COLLEGAMENTO DEI GRUPPI ELETTROGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212237330

Codice prodotto

INR21220

Cod. produttore

21220

Produttore

INR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cavo di connessione

Accessorio:

sì

Caratteristiche: Indicato per il collegamento dei gruppi elettrogeni alla rete di distribuzione BT nella rialimentazione temporanea delle utenze. Il suddetto kit può essere utilizzato con gruppi elettrogeni con corrente elettrica nominale fino a 180 A. • Idoneo per operare su rete BT 400Vca • Corrente nominale di 180 A senza limitazioni di tempo • Corrente di 200 A per una durata di 60 minuti • Corrente di 250 A per 15 minuti. • N° 4 spezzoni di cavo extra flessibile 150 cm e sezione ≤ 50 mmq con sistema di attacco tramite adattatori e inserti di serraggio • N° 4 spezzoni di cavo extra flessibile 150 cm e sezione ≤ 50 mmq con sistema di attacco direttamente nelle morsettiera • Ogni spezzone è intestato per connettersi al terminale ad occhiello da diam. 13mm dei cavi di potenza provenienti dal gruppo elettrogeno • Connessione è protetta contro contatti accidentali ed è adatta all’ uso per esterno grado di protezione IP67 • Tutto il sistema di collegamento garantisce la tenuta ad una corrente di corto circuito di 8 kA per 0,2 sec. • Le protezioni mobili contro i contatti accidentali (teli per copertura temporanea) sono isolanti 1.000V, classe 0, CEI EN 61112. • Il sistema è idoneo ad operare nel range di temperature ambiente -10°C ÷ +40°C. • Protezione per colonnini stradali in materiale trasparente PVC • dimensioni 900 x 550 x 440 mm, spessore 1 mm • Protezione per cassette stradali da incasso in materiale trasparente PVC dimensioni 1150 x 1150 mm, spessore 0,5 mm