INTERCABLE SRL - INR19501 VALIGIA IN RESINA RED 1000 V DOT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 33
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3
Numero di cacciaviti a taglio - 4
Confezione - Valigetta / Cassetta
Numero di pinze - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8014212022387
Codice prodotto
INR19501
Cod. produttore
19501
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
33
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
3
Numero di cacciaviti a taglio:
4
Confezione:
Valigetta / Cassetta
Numero di pinze:
3
Numero di chiavi a brugola:
8
Numero di inserti a bussola:
15
Numero di tagliacavi:
1