pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19500E VALIGIA ATTREZZI ISOLATI 1000V-MATR.7690 - 19500E

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19500E VALIGIA ATTREZZI ISOLATI 1000V-MATR.7690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 360 mm

  • Con bandoliera - no

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212024374

Codice prodotto

INR19500E

Cod. produttore

19500E

Produttore

INR

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Altezza:

360 mm

Con bandoliera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

480 mm

Con serratura:

sì

Profondità:

235 mm

Con divisorio:

sì

Con schiuma:

no

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Rosso

Vaschetta removibile:

sì

• Bussola 10 mm \n• Bussola 13 mm \n• Bussola 14 mm \n• Bussola 17 mm \n• Bussola 19 mm \n• Bussola 22 mm \n• Chiave maschio esagonale 5 mm \n• Chiave maschio esagonale 6 mm \n• Chiave maschio esagonale 8 mm \n• Chiave maschio esagonale lungo 5L \n• Chaive maschio esagonale lungo 6L \n• Chiave esagonale maschio 2,5 - DIN911 \n• Manico isolato regolabile FSI \n• Inserto di spellatura 16 mm² \n• Inserto di spellatura 25 mm² \n• Inserto di spellatura 35 mm² \n• Inserto di spellatura 50 mm² \n• Inserto di spellatura 54,6 mm² \n• Inserto di spellatura 70 mm² \n• Sguainacavi AMS 1000V