pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19281 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU DOTATA - 19281

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19281 VALIGIA IN ALLUMINIO ALU DOTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 23

  • Numero di cacciaviti a croce PH - 2

  • Numero di cacciaviti a croce PZ - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Numero di pinze - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212039064

Codice prodotto

INR19281

Cod. produttore

19281

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

23

Numero di cacciaviti a croce PH:

2

Numero di cacciaviti a croce PZ:

2

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Numero di pinze:

3

Numero di chiavi a brugola:

1

Imballaggio:

Cartone

Set per elettromontatore:

sì

Numero di martelli:

1

Numero di scalpelli e bulini:

1

Numero di segatrici:

1

Numero di apparecchi di misura:

3

Numero di gattucci:

1

Numero di tagliacavi:

4

Numero di utensili multifunzione:

1

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201), pinza universale 180 mm 2K, pinza a becchi mezzdiritti 200 mm 2K, tagliacavo 160 mm 2K, giravite ad intaglio 4x100 SLIM, giravite ad intaglio 5,5x125 SLIM, giravite ad intaglio 6,5x150 SLIM, giravite a croce PH 1x75 SLIM, giravite a croce PH 2x100 SLIM, giravite Pozidriv PZ 1x75 SLIM, giravite Pozidriv PZ 2x100 SLIM, coltello per cavi con protezione della lama incorporata, Utensili non isolati, forbice da elettricista bi-componente, giravite cercafase 3x65 mm, chiave universale per quadri, martello 300 g, scalpelli larghezza del taglio 12 mm, pinza per tubi e dadi, livella 250 mm, livella baby, flessometro 3 m, seghetto tascabile „PUK", set chiave a brugola, coltellouniversale