pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19222 VALIGIA EUROTOP IN CUOIO DOATA - 19222

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19222 VALIGIA EUROTOP IN CUOIO DOATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 22

  • Numero di cacciaviti a croce PH - 3

  • Numero di cacciaviti a croce PZ - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 5

  • Numero di pinze - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212039088

Codice prodotto

INR19222

Cod. produttore

19222

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

22

Numero di cacciaviti a croce PH:

3

Numero di cacciaviti a croce PZ:

2

Numero di cacciaviti a taglio:

5

Numero di pinze:

2

Imballaggio:

Cartone

Set per elettromontatore:

sì

Numero di tagliacavi:

6

Numero di utensili multifunzione:

1

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201), pinza universale 180 mm 2K, pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm 2K, giravite ad intaglio 0,5x3x100, giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM, giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM, giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 1x75 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 3x150, giravite a croce "Pozidriv"PZ 1x75 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 2x100 SLIM, coltello per cavi con protezione della lama incorporata, forbice isolata 2K, tagliacavo D17 2K, tagliacavo D22 2K, Utensili non isolati, forbice da elettricista bi-componente, pinza spellafili, sguainacavo universale con serraggio rapido a molla, giravite cercafase 3x60 mm, chiave universale per quadri ed armadi elettrici, EnerGrip tiracavo con ottima presa, guanti isolanti 1000V