pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19192 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA DOTATA - 19192

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19192 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA DOTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 14

  • Numero di cacciaviti a croce PH - 2

  • Numero di cacciaviti a croce PZ - 1

  • Numero di cacciaviti a taglio - 5

  • Imballaggio - Cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212039040

Codice prodotto

INR19192

Cod. produttore

19192

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

14

Numero di cacciaviti a croce PH:

2

Numero di cacciaviti a croce PZ:

1

Numero di cacciaviti a taglio:

5

Imballaggio:

Cartone

Set per elettromontatore:

sì

Numero di cacciaviti Torx:

1

Numero di tagliacavi:

3

Numero di attrezzi per test:

1

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201), pinza universale 180 mm 2K, giravite ad intaglio 0,5x3x100, giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM, giravite ad intaglio 1x5,5x125 SLIM, giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 1x75 SLIM, giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM, giravite a croce "Pozidriv"PZ 1x75 SLIM, forbice isolata 2K, tagliacavo D17 2K, Utensili non isolati, forbice da elettricista bi-componente, livella baby, EnerGrip tiracavo con ottima presa, giravite cercafase 3x65 mm