pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19190 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA VUOTA - 19190

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19190 VALIGIA EUROPROFI IN RESINA VUOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale di scomparti - 2

  • Altezza - 200 mm

  • Con bandoliera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212038494

Codice prodotto

INR19190

Cod. produttore

19190

Produttore

INR

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Numero totale di scomparti:

2

Altezza:

200 mm

Con bandoliera:

no

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

470 mm

Con serratura:

sì

Profondità:

360 mm

Con divisorio:

sì

Con schiuma:

no

Staffa lucchetto:

no

Colore:

Nero

Rosso segnale:

no

Vaschetta removibile:

no

Valigia in resina vuota