pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19142 BORSA DA CINTURA IN CUOIO - DOTATA - 19142

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19142 BORSA DA CINTURA IN CUOIO - DOTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 10

  • Numero di cacciaviti a croce PH - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Numero di pinze - 1

  • Imballaggio - Cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212039002

Codice prodotto

INR19142

Cod. produttore

19142

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

10

Numero di cacciaviti a croce PH:

2

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Numero di pinze:

1

Imballaggio:

Cartone

Set per elettromontatore:

sì

Numero di tagliacavi:

1

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite ad intaglio 1,2x6,5x150 SLIM\n• giravite a croce"Phillips"PH 1x75 SLIM\n• giravite a croce "Phillips"PH 2x100 SLIM\n• tagliacavo D17 2K\n\nUtensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente\n• giravite cercafase 3x60 mm\n• EnerGrip tiracavo con ottima presa