pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19132 MARSUPIETTO EUROMARIO MAXI - DOTATO - 19132

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19132 MARSUPIETTO EUROMARIO MAXI - DOTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 5

  • Numero di cacciaviti a croce PH - 1

  • Numero di cacciaviti a taglio - 1

  • Numero di pinze - 1

  • Imballaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212034694

Codice prodotto

INR19132

Cod. produttore

19132

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

5

Numero di cacciaviti a croce PH:

1

Numero di cacciaviti a taglio:

1

Numero di pinze:

1

Imballaggio:

Altro

Set per elettromontatore:

sì

Numero di tagliacavi:

1

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite a croce "Phillips"PH 1x75 SLIM\n\nUtensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente