pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR17204 SET SGUAINACAVO AIS/UNIVERSALE - 17204

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR17204 SET SGUAINACAVO AIS/UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 7

  • Imballaggio - Valigia

  • Set per elettromontatore - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212148315

Codice prodotto

INR17204

Cod. produttore

17204

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

7

Imballaggio:

Valigia

Set per elettromontatore:

sì

Pinza spellacavo per guaine esterne in polietilene ad alta densità e per cavi con schermo a tubo di alluminio. Idoneo per la spellatura della guaina esterna e schermo a tubo in alluminio con spessore da 0,5 a 5 mm di cavi BT / MT con diametro da 16 mm a 54 mm. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.