INTERCABLE SRL - INR17171 MANIGLIA ISOLATA FSI - 17171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione zona di asportazione isolamento - 10...10 mm²
Profondità di intaglio regolabile - sì
Sezione longitudinale - no
Taglio rotondo - sì
Taglio della spirale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212021564
Codice prodotto
INR17171
Cod. produttore
17171
Produttore
INR
Sezione zona di asportazione isolamento:
10...10 mm²
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Sezione longitudinale:
no
Taglio rotondo:
sì
Taglio della spirale:
sì
Lama intercambiabile:
sì
Indicato per la spellatura di cavi unipolari rigidi di sezione da 6 a 150 mmq.\nIdoneo anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.\nCaratteristiche:\n• Regolazione della profondità di spellatura incorporata nel manico\n• Manico isolato con attacco a baionetta e sicura\n• Lunghezza di spellatura regolabile da 20 a 80 mm\n• Scala collocata sul dispositivo incorporato per visualizzare la lunghezza impostata\n• Indicazione direzione di taglio tramite freccia sull’inserto\n• Lama intercambiabile\n• Isolamento secondo la Norma CEI/EN 60900