pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR16032 FORBICE ISOLATA DIRITTA INT 2K - 16032

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR16032 FORBICE ISOLATA DIRITTA INT 2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forbice multiuso

  • Taglierina - Liscio

  • Con tagliafilo - sì

  • Direzione - Ambidestro

  • Lunghezza - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316493

Codice prodotto

INR16032

Cod. produttore

16032

Produttore

INR

Tipologia:

Forbice multiuso

Taglierina:

Liscio

Con tagliafilo:

sì

Direzione:

Ambidestro

Lunghezza:

180 mm

Materiale impugnatura:

Plastica

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.