INTERCABLE SRL - INR151908 CHIAVE A FORCH. REGOL. A RULLINO - 151908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 8 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8014212019677
Codice prodotto
INR151908
Cod. produttore
151908
Produttore
INR
Sezione nominale:
1 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
8 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
sì
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
18
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
sì
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no


