pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR151315 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 15 MM - 151315

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR151315 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 15 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiave da un lato - sì

  • Apertura di chiave piccola - 15 mm

  • Apertura di chiave grande - 15 mm

  • Lunghezza - 150 mm

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019608

Codice prodotto

INR151315

Cod. produttore

151315

Produttore

INR

Chiave da un lato:

sì

Apertura di chiave piccola:

15 mm

Apertura di chiave grande:

15 mm

Lunghezza:

150 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Esecuzione antiscintilla:

no

Adatto per perno rotante:

no

Con perno rotante:

no

Manopola conica:

sì

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.