pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR151306 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 6 MM - 151306

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR151306 CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiave da un lato - sì

  • Apertura di chiave piccola - 6 mm

  • Apertura di chiave grande - 6 mm

  • Lunghezza - 76 mm

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019516

Codice prodotto

INR151306

Cod. produttore

151306

Produttore

INR

Chiave da un lato:

sì

Apertura di chiave piccola:

6 mm

Apertura di chiave grande:

6 mm

Lunghezza:

76 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Esecuzione antiscintilla:

no

Adatto per perno rotante:

no

Con perno rotante:

no

Manopola conica:

sì

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.