pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1506206 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 6L ISL - 1506206

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1506206 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 6L ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 3/8 di pollice

  • Lunghezza - 120 mm

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

  • Diametro - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212029232

Codice prodotto

INR1506206

Cod. produttore

1506206

Produttore

INR

Quota di collegamento:

3/8 di pollice

Lunghezza:

120 mm

Lunghezza della lama:

75 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Diametro:

6 mm

Dimensioni di collegamento:

10 mm

Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.