pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1506106 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X6 L ISL - 1506106

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1506106 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X6 L ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 1/2 pollice

  • Dimensione - 6 mm

  • Lunghezza - 135 mm

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

  • Dimensioni di collegamento - 44328 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212016676

Codice prodotto

INR1506106

Cod. produttore

1506106

Produttore

INR

Quota di collegamento:

1/2 pollice

Dimensione:

6 mm

Lunghezza:

135 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Dimensioni di collegamento:

44328 mm

Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.