INTERCABLE SRL - INR1506104 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X4 L ISL - 1506104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di collegamento - 1/2 pollice
Dimensione - 4 mm
Lunghezza - 135 mm
Con isolamento di protezione 1000 V - sì
Dimensioni di collegamento - 44328 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212016652
Codice prodotto
INR1506104
Cod. produttore
1506104
Produttore
INR
Quota di collegamento:
1/2 pollice
Dimensione:
4 mm
Lunghezza:
135 mm
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Dimensioni di collegamento:
44328 mm
Lunghezza esagono 75 mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.


