pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1505206 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 6 - 1505206

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1505206 INSERTO MASCHIO ESAGONALE 10X 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 3/8 di pollice

  • Lunghezza - 35 mm

  • Lunghezza della lama - 15 mm

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

  • Diametro - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019196

Codice prodotto

INR1505206

Cod. produttore

1505206

Produttore

INR

Quota di collegamento:

3/8 di pollice

Lunghezza:

35 mm

Lunghezza della lama:

15 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Diametro:

6 mm

Dimensioni di collegamento:

10 mm

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.