pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1505105 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X5 ISL - 1505105

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1505105 INSERTO MASCH. ESAG. 12,5X5 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 1/2 pollice

  • Dimensione - 5 mm

  • Lunghezza - 85 mm

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

  • Dimensioni di collegamento - 44328 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212016614

Codice prodotto

INR1505105

Cod. produttore

1505105

Produttore

INR

Quota di collegamento:

1/2 pollice

Dimensione:

5 mm

Lunghezza:

85 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Dimensioni di collegamento:

44328 mm

Lunghezza esagono 25mm, diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.