pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1504222 BUSSOLA ESAGONALE 10XS22 ISL - 1504222

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1504222 BUSSOLA ESAGONALE 10XS22 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 3/8 di pollice

  • Apertura chiave - 22 mm

  • Lunghezza - 38 mm

  • Inserto dodecagonale - sì

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020178

Codice prodotto

INR1504222

Cod. produttore

1504222

Produttore

INR

Quota di collegamento:

3/8 di pollice

Apertura chiave:

22 mm

Lunghezza:

38 mm

Inserto dodecagonale:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Per avvitatore a percussione:

no

Profondità chiave:

15 mm

Magnetico:

no

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.