pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1504211 BUSSOLA ESAGONALE 10XS11 ISL - 1504211

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1504211 BUSSOLA ESAGONALE 10XS11 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 3/8 di pollice

  • Apertura chiave - 11 mm

  • Profondità chiave - 8.5 mm

  • Lunghezza - 32 mm

  • Per avvitatore a percussione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212165510

Codice prodotto

INR1504211

Cod. produttore

1504211

Produttore

INR

Quota di collegamento:

3/8 di pollice

Apertura chiave:

11 mm

Profondità chiave:

8.5 mm

Lunghezza:

32 mm

Per avvitatore a percussione:

no

Inserto dodecagonale:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Magnetico:

no

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Diametro esterno estremamente ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente raggiungibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.