pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1504208 BUSSOLA ESAGONALE 10XS8 ISL - 1504208

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1504208 BUSSOLA ESAGONALE 10XS8 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 3/8 di pollice

  • Apertura chiave - 8 mm

  • Lunghezza - 45 mm

  • Inserto dodecagonale - no

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212018731

Codice prodotto

INR1504208

Cod. produttore

1504208

Produttore

INR

Quota di collegamento:

3/8 di pollice

Apertura chiave:

8 mm

Lunghezza:

45 mm

Inserto dodecagonale:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Per avvitatore a percussione:

no

Magnetico:

no

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili. Attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.