pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1504124 BUSSOLA ESAGONALE 12,5X24 ISL - 1504124

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1504124 BUSSOLA ESAGONALE 12,5X24 ISL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 1/2 pollice

  • Apertura chiave - 24 mm

  • Lunghezza - 55 mm

  • Inserto dodecagonale - no

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212012814

Codice prodotto

INR1504124

Cod. produttore

1504124

Produttore

INR

Quota di collegamento:

1/2 pollice

Apertura chiave:

24 mm

Lunghezza:

55 mm

Inserto dodecagonale:

no

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Per avvitatore a percussione:

no

Magnetico:

no

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili. Attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.