pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR15031238 PROLUNGA SPECIALE 12,5/10X125 KPL - 15031238

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 125 mm

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

  • Protezione della superficie - Cromato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212035769

Codice prodotto

INR15031238

Cod. produttore

15031238

Produttore

INR

Lunghezza:

125 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Protezione della superficie:

Cromato

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.