pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR15011 CHIAVE A T 12,5 KPL INT - 15011

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR15011 CHIAVE A T 12,5 KPL INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 1/2 pollice

  • Lunghezza - 195 mm

  • Tipologia - Impugnatura a T

  • Giunto cardanico - no

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212013132

Codice prodotto

INR15011

Cod. produttore

15011

Produttore

INR

Quota di collegamento:

1/2 pollice

Lunghezza:

195 mm

Tipologia:

Impugnatura a T

Giunto cardanico:

no

Isolato:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.