pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR135408 BUSSOLA 1/2 - ESAGONO 8 - 135408

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR135408 BUSSOLA 1/2 - ESAGONO 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di collegamento - 1/2 pollice

  • Apertura chiave - 8 mm

  • Lunghezza - 55 mm

  • Inserto dodecagonale - sì

  • Con isolamento di protezione 1000 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212042279

Codice prodotto

INR135408

Cod. produttore

135408

Produttore

INR

Quota di collegamento:

1/2 pollice

Apertura chiave:

8 mm

Lunghezza:

55 mm

Inserto dodecagonale:

sì

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Per avvitatore a percussione:

no

Magnetico:

no

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Diametro esterno ridotto per l’impiego su viti situate in luoghi difficilmente agibili, attacco quadro secondo Norma ISO1174 DIN3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS