pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1307015 GIRAVITE T15X75 FII - 1307015

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1307015 GIRAVITE T15X75 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione (TX) - 15

  • Con foro - no

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Lunghezza totale - 172 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015235

Codice prodotto

INR1307015

Cod. produttore

1307015

Produttore

INR

Dimensione (TX):

15

Con foro:

no

Lunghezza della lama:

75 mm

Lunghezza totale:

172 mm

Isolato:

sì

Diametro lama:

6.5 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Materiale impugnatura:

Plastica

Lama continua:

sì

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Peso:

42 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS