pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1307010 GIRAVITE T10X60 FII - 1307010

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1307010 GIRAVITE T10X60 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione (TX) - 10

  • Con foro - no

  • Lunghezza della lama - 60 mm

  • Lunghezza totale - 88 mm

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015228

Codice prodotto

INR1307010

Cod. produttore

1307010

Produttore

INR

Dimensione (TX):

10

Con foro:

no

Lunghezza della lama:

60 mm

Lunghezza totale:

88 mm

Isolato:

sì

Diametro lama:

5 mm

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Materiale impugnatura:

Plastica

Lama continua:

sì

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Peso:

31 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS