pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1306130 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW13X125 FII - 1306130

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1306130 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW13X125 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 13 mm

  • Lunghezza della lama - 125 mm

  • Lunghezza totale - 240 mm

  • Isolato - sì

  • Materiale impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015211

Codice prodotto

INR1306130

Cod. produttore

1306130

Produttore

INR

Apertura chiave:

13 mm

Lunghezza della lama:

125 mm

Lunghezza totale:

240 mm

Isolato:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con testa sferica:

no

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS