pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1306090 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW9X125 FII - 1306090

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1306090 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW9X125 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 9 mm

  • Lunghezza della lama - 125 mm

  • Lunghezza totale - 230 mm

  • Isolato - sì

  • Materiale impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015174

Codice prodotto

INR1306090

Cod. produttore

1306090

Produttore

INR

Apertura chiave:

9 mm

Lunghezza della lama:

125 mm

Lunghezza totale:

230 mm

Isolato:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con testa sferica:

no

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS