pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1306040 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW4X125 FII - 1306040

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1306040 GIRAVITE ESAG. FEMMINA SW4X125 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 4 mm

  • Lunghezza della lama - 125 mm

  • Lunghezza totale - 225 mm

  • Isolato - sì

  • Materiale impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015112

Codice prodotto

INR1306040

Cod. produttore

1306040

Produttore

INR

Apertura chiave:

4 mm

Lunghezza della lama:

125 mm

Lunghezza totale:

225 mm

Isolato:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con testa sferica:

no

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS