pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1305030 GIRAVITE ESAG. A SFERA SW3X100 FII - 1305030

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1305030 GIRAVITE ESAG. A SFERA SW3X100 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 3 mm

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Lunghezza totale - 205 mm

  • Isolato - sì

  • Materiale impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015068

Codice prodotto

INR1305030

Cod. produttore

1305030

Produttore

INR

Apertura chiave:

3 mm

Lunghezza della lama:

100 mm

Lunghezza totale:

205 mm

Isolato:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con testa sferica:

sì

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS