INTERCABLE SRL - INR1305025 GIRAVITE ESAG. A SFERASW2,5X100 FII - 1305025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura chiave - 2.5 mm
Lunghezza della lama - 100 mm
Lunghezza totale - 200 mm
Isolato - sì
Materiale impugnatura - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014212015051
Codice prodotto
INR1305025
Cod. produttore
1305025
Produttore
INR
Apertura chiave:
2.5 mm
Lunghezza della lama:
100 mm
Lunghezza totale:
200 mm
Isolato:
sì
Materiale impugnatura:
Plastica
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Con testa sferica:
sì
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS