pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1304060 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW6X100 FII - 1304060

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1304060 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW6X100 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 6 mm

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Lunghezza totale - 215 mm

  • Isolato - sì

  • Materiale impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015020

Codice prodotto

INR1304060

Cod. produttore

1304060

Produttore

INR

Apertura chiave:

6 mm

Lunghezza della lama:

100 mm

Lunghezza totale:

215 mm

Isolato:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con testa sferica:

no

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS