pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1304040 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW4X75 FII - 1304040

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1304040 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW4X75 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 4 mm

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Lunghezza totale - 180 mm

  • Isolato - sì

  • Materiale impugnatura - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212015006

Codice prodotto

INR1304040

Cod. produttore

1304040

Produttore

INR

Apertura chiave:

4 mm

Lunghezza della lama:

75 mm

Lunghezza totale:

180 mm

Isolato:

sì

Materiale impugnatura:

Plastica

Con isolamento di protezione 1000 V:

sì

Con testa sferica:

no

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS