pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1304025 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW2,5X75 FII - 1304025

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1304025 GIRAVITE ESAG. MASCHIO SW2,5X75 FII

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apertura chiave - 2.5 mm

  • Lunghezza della lama - 75 mm

  • Lunghezza totale - 175 mm

  • Isolato -

  • Con isolamento di protezione 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212014986

Codice prodotto

INR1304025

Cod. produttore

1304025

Produttore

INR

Apertura chiave:

2.5 mm

Lunghezza della lama:

75 mm

Lunghezza totale:

175 mm

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Con testa sferica:

no

Materiale impugnatura:

Plastica

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS